Teramoto Chain Stand with LED Light SU-662-120-6 1pc

#Nomor SKU S046623485
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SU-662-120-6
Unit 1pc
Pole color Silver
Width (mm) 320
Height (mm) 900
Pole Diameter (mm) 60
Belt Color Yellow
Type Flashing
Length (mm) 320
Chain Length (mm) 4300
Chain Color Yellow
Material Chain = Polyethylene; Pedestal = Rubber, thermoplastic elastomer (TPE); Pole assembly parts = Stainless steel, polypropylene (PP), nylon, polycarbonate
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- The solar-powered LED light makes your presence known even at night.
- This is a stand with a built-in chain that is useful regardless of the weather, day or night.
Use
As a chain stand for outdoor use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan