KYORITSU Analogue Insulation Tester KEW3441BT 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KEW3441BT |
---|---|
Unit | 1pc |
Rated Measurement Voltage (V/MΩ) | 125/200, 250/200, 500/200, 1000/2000 |
Minimum Display (MΩ) | 0.1 |
AC Voltage (V) | 600 |
Width (mm) | 156 |
Depth (mm) | 46 |
Height (mm) | 97 |
Power Supply | AA batteries x 4 (included) |
Range | 4 |
Width x Depth x Height (mm) | 156x46x97 |
Content Set | 7260 (Measurement probe with remote switch) ; 7261 (Alligator clip cord set) ; 8017A (Tip metal fitting/long) ; 9173 (Portable case) ; 9121 (Shoulder strap) ; AA battery LR6 x 4 ; Instruction manual |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- It is an analog mega in the IOT era. - No need for troublesome main unit settings.
- Easy to connect using just the app.
- Compatible with both iOS and Android tablets.
Use
For insulation measurements.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan