Digitron Fixed Ultrasonic Flow Meter MC804-11001401 U1000MKII-FM Series for Liquid 0.1m/s Min, 10m/s Max 1pc
Rp53.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MC804-11001401 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Media Monitored | Liquid |
| Device Type | Fixed Ultrasonic Flow Meter |
| Supply Voltage (V) | 12 --> 24 |
| Series | U1000MKII-FM |
| Minimum Flow Rate (m/s) | 0.1 |
| Maximum Flow Rate (m/s) | 10 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Description
The Digitron ultrasonic permanent/fixed clamp-on flow metering solution for measuring flow rate and total flow with a volume pulse output and optional Modbus or 4-20mA flow proportional output, which can be used as a stand alone meter or as part of an integral management system.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- IP54 electronics enclosure- Pulse for volume flow and alarms
- Flow measurement for heat metering
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan