SCA 2-Way Stainless Solenoid Valve 2S Series 2S-500-50-220AC 2inch 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2S-500-50-220AC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 2 |
| Orifice (mm) | 50 |
| Material | Stainless |
| Figures | 2S Series (220 VAC) |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
2-Way Brass Stainless Solenoid Valve
0-10kg/cm²
220VAC, Normally Close
0-10kg/cm²
220VAC, Normally Close
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan