Agaf Automation RAS Series Precision Planetary Gearbox RAS100 16 S2 P1 Two Stage 1pc

#Nomor SKU S046532237
Wishlist
Rp43.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RAS100 16 S2 P1
Unit 1pc
Ratio 16
Backlash Grade P1 (Precision Backlash)
Output Shaft Keyway S2 : Standard (Keyway)
Stage Two Stage
Rated Output Torque (N m) 208
Maximum Output Torque (N m) 3 Times of Nominal Output Torque
Rated Input Speed (rpm) 4000
Maximum Input Speed (rpm) 6000
Precision Backlash P1 (arcmin) ≤5
Torsional Rigidity (Nm/arcmin) 25
Maximum Radial Force (N) 6400
Maximum axial Force (N) 5360
Service Life (hour) 20000
Efficiency (%) ≥93
Operating Temperature (°C) -15 to +90
Lubrication Synthetic Grease
Protection Class IP65
Mounting Position Any Direction
Noise Level (dB(A)) ≤65
Moment of Inertia (kg.cm²) 0.47
Berat (Kg) 8.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 May 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
European High Precision High Torque Planetary Gearbox RAS
1.High precision
The backlash is less than 3 arcmin and the positioning is accurate.
2.High rigidity & torque
The use of integral ball bearings greatly improves the rigidity and torque.
3.High load capacity
The main output shaft adopts taper roller bearing to greater increase the radial and axial force.
4.Methods of flange and connector
It can be installed on any motor in the world.
5. No grease leakage
The use of grease with high viscosity which is not easy to separate effectively prevents the grease leakage.
6.Convenient maintenance
No need to replace the grease in the product life period, and the installation is more convenient.
Reducer Rotary Inertia
1. Ratio (i=Nin/Nout)
2. When output speed is 100rpm, acting on the output shaft center position
3. *Continuous operation, service life is 10000hrs
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan