Focus Welding Machine SMAW SMAW 200A 1unit

#Nomor SKU S046465931
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMAW 200A
Unit 1unit
Power Supply (V) 220-240
Frequency (Hz) 50
Phase 1 PH
Rated Input (kVA) 8.7
Rated Output Voltage (V) 28
Rated Output Current (A) 200
Rated Duty Cycle (%) 60
Efficiency 0.85
Power Factor 0.76
Insulation Grade F
Protection Grade IP23
Dimensions (LxWxH) (cm) 29x12x20
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Las Focus SMAW 200A

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan