Acroz Instant Water Heater Helio SNS QA24K Putih 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Helio SNS QA24K |
---|---|
Unit | 1pc |
Power (W) | 2400 |
Material | Plastik ABS |
Voltage (V) | 220 |
Maximum Pressure (MPa) | 0.6 |
IP Rating | IP25 |
Product Dimension (cm) | 19x7x33 |
Type | Water Heater Listrik Instan |
Series | QA24K |
Special Feature | Proteksi ganda terhadap panas berlebih |
Maximum Temperature (°C) | 60 |
Color | Putih |
Packaging Dimension (cm) | 43.5x13.0x26.5 |
3 Power Options (W) | 550, 1200, 2400 |
Berat (Kg) | 2.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 May 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Acroz water heater QA24K merupakan solusi praktis untuk mendapatkan air hangat secara instan. Dengan fitur indikator suhu, Anda dapat memantau suhu air dengan mudah. Sistem pemanasan air tidak langsung yang terpisah sempurna dari listrik memberikan keamanan tambahan. Dilengkapi dengan proteksi panas berlebih yang secara otomatis menyesuaikan suhu pada 70°C dan ELCB untuk memutus arus listrik saat terjadi kebocoran. Ketahanan IP25 melindungi perangkat dari percikan air, sementara 3 pilihan daya (550, 1200, 2400 watt) memberikan fleksibilitas dalam penggunaan. Kontrol suhu presisi dengan kenop potensio memudahkan Anda mengatur suhu air sesuai kebutuhan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan