JEFCOM Silver Fisher (Plus) DXF-5000 1pc

#Nomor SKU S046376923
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DXF-5000
Unit 1pc
Number of Rods 16
Number of Rods (pcs) 16
Extended Length (m) 5
Body Size (mm) 48x48x440
Length (m) 5 (When Extended)
Length (cm) 44 (When Stored)
Maximum Rod Diameter (mm) 40
Stored Length (cm) 44
Maximum Diameter Rod (mm) Φ40
Maximum Diameter Main Body (mm) Φ48
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●For ceiling and underfloor wiring.
Feature
●Reinforced carbon cross system provides good control and allows you to reach your target straight. ●It is light and has little deflection, making it easy to use. ●Tip mechanism makes it easy to hook. ●It is a piece of gold that cannot be broken. ●It is a phosphorescent type of luminous paint.
Use
●For ceiling and underfloor wiring.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan