K.I.DRILL Drill for Hexagonal Axis Magnetiv Tile KJT-6.0 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KJT-6.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shank Diameter (mm) | 6.35 |
| Total Length (mm) | 100 |
| Effective Length (mm) | 55 |
| Blade Diameter (mm) | 6 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
●For porcelain tiles, tiles, roof tiles, and marble.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
●The hexagonal shaft shank (6.35mm) allows for one-touch attachment to a rechargeable screwdriver. ●The cutting edge has a unique angle design that provides good bite and allows for efficient drilling.Use
●For porcelain tiles, tiles, roof tiles, and marble.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan