PENTAIR/EVERPURE Quick Connect Filter EV96060175 0.5micron, 3.5gpm, 25,000gal, 20 3/4inch Overall Ht 1pc

Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EV96060175
Unit 1pc
UNSPSC 40161502
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Quick Connect Filter For Use With Filtration System Reduces Scale Micron Rating 0.5 micron Flow Rate 3.5 gpm Diameter 3 in Overall Height 20 3/4 in Service Life 25 000 gal Filter Media Mechanical Filtration Polyphosphate Maximum Temperature 100 Degrees F Application Ice Maker Standards NSF 42 NSF 53 Series 7SI Compatible Mfr Model Number EV925924-75 EV927222-75 EV927241-75 Compatible with Grainger Part Number 5WFG6 5WFG8 5WFJ1

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan