DEXTER Escutcheon Trim Type Lever ED1000TPASSRESC26D Chrome 48inch Max Door Wd 1pc

#Nomor SKU S046281937
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ED1000TPASSRESC26D
Unit 1pc
UNSPSC 30171512
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lever Mechanical Exit Device Trim Heavy Duty Door Handing Non-Handed ED1000 Series Fire Rated Yes Color Silver Satin Chrome Finish Max Door Height 120 in Max Door Width 48 in Fits Stile Width 4 1/4 in For Door Thickness 1 3/4 in Application Exterior Trim for Exit Passage Device Overall Length 6 in Overall Width 3 in Grade 1 Standards UL Listed ADA Compliant Yes Style Lever

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan