MORSE Circular Saw Blades ICNT36080CB 80 Teeth 360mm Blade Dia. - Metric, 14inch Blade Dia. - English 1pc
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ICNT36080CB |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27112802 |
Berat (Kg) | 1.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Circular Saw Blades Blade Dia - Metric 360 mm Blade Dia - English 14 in Max Blade Speed 125 RPM Arbor Size 50 mm Blade Mounting Holes 4/14/80 4/16/80 Number of Teeth 80 Tip Material CarbideKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan