GO Max Battery Automobile MF EFB Series Q90 115D23L 70Ah 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Q90 115D23L |
---|---|
Unit | 1pc |
Capacity (Ah) | 70 |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 232x175x201 |
Berat (Kg) | 7.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The Go Max Battery EFB Endurance Series is designed for vehicles with basic Start-Stop technology, where the battery frequently shuts off and starts the engine, as well as for vehicles requiring slightly higher performance than a standard flooded battery.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- Idle Start-Stop EngineKicks in earlier, works harder and lasts longer.
- Automobile Battery
Reliable Power for four wheelers.
- Maintenance-Free
Special PowerFrame technology with minimal water loss.
- Silver Alloy
Excellent corrosion resistance and higher charge acceptance.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan