HONEYWELL Brass Gate Valve V2-GAN-A125-B040-NF 1 1/2inch 1pc

Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V2-GAN-A125-B040-NF
Unit 1pc
Size (inch) 1 1/2
Dimension L (mm) 63.5
Dimension B (mm) 36.5
Dimension H (mm) 129
Dimension D (mm) 80
Body Material Forge Brass
Valve Type Gate Valve, Non-rising Stem
Standard American Standard
Pressure (psi) 200
Threading BSPP
Connection Screw Connection
Drill Size B040
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan