ALDO Travo Las Inverter SATRIA 250 1unit

#Nomor SKU S046238801
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SATRIA 250
Unit 1unit
Input Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Capacity (A) 20-120
Input Power (W) 450+
Duty Cycle (A) 120
Usable Electrode (mm) 1.6-3.2
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan