Revco Worm Gear WPDA Type 135 Ratio 1:10 1pc

#Nomor SKU S046101310
Wishlist
Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size 135
Ratio 1:10
Flange LA (mm) 215
Flange LB (mm) 180
Flange LC (mm) 250
Flange LE (mm) 5
Output Shaft LS (mm) 95
Output Shaft S (mm) 55
Output Shaft WxY (mm) 15x5
Flange LG (mm) 18
Flange LZ (mm) M12
Input Hole Q (mm) 65
Input Hole U (mm) 28
Input Hole TxV (mm) 8x31.3
Dimension A (mm) 412
Dimension AB (mm) 235
Dimension B (mm) 335
Dimension BB (mm) 210
Dimension CC (mm) 135
Dimension E (mm) 200
Dimension F (mm) 290
Dimension G (mm) 30
Dimension H (mm) 481
Dimension HL (mm) 135
Dimension LL (mm) 270
Dimension M (mm) 250
Dimension N (mm) 350
Dimension Z (mm) 18
Berat (Kg) 84.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2025
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan