Revco Flexible Coupling FCL - 450 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FCL - 450 |
---|---|
Unit | 1pc |
Maximum Torque (Nm) | 6174 |
Maximum Speed (rpm) | 1400 |
Dimension D1 (mm) | 224 |
Dimensions d1 (mm) | 65 |
Dimension L (mm) | 140 |
Dimension C (mm) | 5 |
Dimension D (lr/minute) | 450 |
n-M Size | 12-M30x150 |
Berat (Kg) | 145.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 April 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan