Revco Chain Coupling KC - 8022 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KC - 8022 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Chain Pitch | 20.4 |
| Drill Hole (mm) | 20 |
| Minimum shaft diameter (mm) | 40 |
| Maximum shaft diameter (mm) | 100 |
| Dimension O (mm) | 202 |
| Dimension L (mm) | 157.2 |
| Dimension DH (mm) | 142 |
| Dimension LH (mm) | 71 |
| Dimension S (mm) | 15.2 |
| Dimension C (mm) | 29.3 |
| Coupling Number | 8022 |
| Berat (Kg) | 21.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The chain coupling, composed of two-strand roller chains and two sprockets, features simple and compact structure, and high flexibility, power 1 transmission capability and durability. What's more, the chain coupling allows simple connection/disconnection, and the use of the housing enhances safety and durability.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan