BENZ WERKZ Tungsten Rotary Burr TRF-0147 FX Series - Extra Long 1pc
Rp65.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TRF-0147 |
---|---|
Unit | 1pc |
Dimension D1 (mm) | 8 |
Dimension D2 (mm) | 6 |
Dimension L1 (mm) | 118 |
Dimension L2 (mm) | 18 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan