KHK GEARS Angular Miter Gear SAM2520045 For 45° Shaft Angle, Module m 2.5 1pc

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAM2520045
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Backlash (mm) 0.07~0.17
Boss Length (mm) H:12.58
Hole Diameter (mm) AH7:12
Hub Diameter (Φmm) 40
Module (m) 2.5
Number of Teeth 20
Shaft Angle (°) 45°
Shape B45
Teeth Ratio 1
Allowable Torque (Nm [kgfm]) Bending strength: 2 Tooth surface durability: 0.19
Allowable Torque (N m) 19.6
Tooth Surface Strength (Nm) 1.85
Crown to Back G (mm) 15.6
Face Width J (mm) 18
Hole Length I (mm) 30
Mass (kg) 0.31
Material S45C
Mounting Distance E (mm) 75
Pressing Surface Diameter (mm) K:30.07
Standard Circle Diameter C (Φmm) 50
Tooth Tip Diameter D (mm) 54.62
Overall Length F (mm) 31.92
M Code 83416648
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 15 April 2025
Terakhir Diperbaharui 26 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Angular Miter Gears

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan