ARITA Check Valve Wafer Connection Cast Iron Body, SUS 304 Double Door 6inch 1pc
Rp7.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Size (inch) | 6 |
DN Size | 150 |
Body Material | Cast Iron |
Disc Material | SUS304 |
Type | Double Door |
Working Pressure (Bar) | 16 |
Dimension A (mm) | Ø170.0 |
Dimension B (mm) | Ø134 |
Dimension C (mm) | 76 |
Dimension D (mm) | Ø213 |
Test Standard | BS EN 12266-1/API 598 |
Dimension Cv (mm) | 400 |
Face to Face Standard | BS EN558-1 |
Flange Connection Standard | ANSI B16 125/150, EN1092-1 PN10/16, JIS B2220 10K |
Berat (Kg) | 7.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 April 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The compact design of dual plate wafer check valves gives it the advantages over other check valves in size, weight, cost, ease of installation and maintenance. The construction of the valves is simple and reliable. The plates function independent of each other and the stainless steel torsion springs shut the valve quickly to minimize reversal flow and prevent water hammer. It requires only a low force to open the plates, hence, minimize the pressure drop across the valve. In shut position, the plates rest on resilient seat which provides good sealing.
Note
CV US Gallon per minutes
Note
CV US Gallon per minutes
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan