SPS Portable Power Bank DCK-120 AC 100-240V 1unit
Rp889.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DCK-120 |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity (W) | 120 |
Input Voltage (V) | AC100-240 50/60Hz and 12-24DC |
Output (V/A) | DC 9/2 or 12/2, 12/3, 12/10 dan PoE 15/1,5, 24/1 |
Battery | Lithium battery 20400mAh |
Device Dimensions (mm) | 260x153x58 |
Packaging Dimensions (cm) | 27x21x7 |
Color | Black |
Berat (Kg) | 1.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 April 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
UPS MINI DC SPS BACK-UPS CONNECT DCK-120 LITHIUM BATTERY 120WATT
16 PORTS
16 PORTS
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan