Joil Termometer KT1 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KT1 |
---|---|
Unit | 1pc |
Temperature Range (°C) | -50 to 300 |
Display Resolution (°C) | 0.1 |
IP Rating | IP66 |
Reading Time (s) | 3 to 4 |
Overall Length (cm) | 21 |
Battery | 3V CR2032H |
Material | ABS + Stainless Steel 304 |
Needle Length (cm) | 12 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 April 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Instant. Gunakan termometer instant digital Joil KT1, hitung 2-4 detik dan itu adalah suhunya.- Tahan Bilas. Tidak perlu khawatir kena air karena sudah IP66. (Bisa dibilas)
- Akurat. Masakan dan minuman anda pasti jadi konsisten dan sempurna. Bisa dikalibrasi ulang.
- Memasak jadi sempurna. Masak daging bisa cek medium atau well done. Menggoreng bisa sesuaikan suhu optimal. Bikin roti juga bisa cek kematangan suhu 83-95 Celcius, tidak hangus ataupun kurang masak. Kue 93-98 Celcius.
- Praktis. Dengan lampu pada layar dan juga auto off 10 menit.
- Dilengkapi magnet dapat ditempel di permukaan kulkas atau oven
- Dilengkapi penutupnya
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan