Kramer Adapter Cable ADC-DPM/MDPF DisplayPort (M) to Mini DisplayPort (F) 1unit

#Nomor SKU S045938276
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ADC-DPM/MDPF
Unit 1unit
Maximum Resolution 4K@60Hz (4:4:4)
Connector A DisplayPort type-A - male
Connector B Mini DisplayPort - female
Connector Plating Gold
Cable Diameter (mm) 48
Cable Color Black
Conductor Diameter (AWG) 32
Conductor Number 20
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ADC-DPM/MDPF is a DisplayPort male to Mini DisplayPort female adapter cable. It is the perfect solution for adapting a Mini DisplayPort cable for use with a DisplayPort source device or display. The adapter cable is compact and designed for minimal signal loss. The special design of this adapter cable allows it to support video resolutions of up to 4K@60Hz.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan