Lenovo PC ThinkCentre M70t Gen 3 Intel Raven Black 1unit

#Nomor SKU S045824128
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Processor Up to 12th Gen Intel® Core™ i9 vPro®
Operating System Up to Windows 11 Pro
Memory (GB) Up to 128 (DDR4 UDIMM 3200MHz)
Storage Dual storage: SSD + HDD ; Up to 1TB M.2 PCIe SSD ; Up to 2TB 7200rpm SATA HDD
Graphics Intel® UHD Graphics 730 / 710 ; Intel® Iris® Xe MAX Graphic DG1E 2GB ; AMD Radeon™ RX 6400 4GB ;NVIDIA® GeForce RTX™
Dimensions (HxWxD) (mm) 346x145x296 / 13.6'' x 5.7'' x 11.6''
Volume (L) 13.6
Color Raven Black
M.2 Slots M.2 SSD Gen 4 ; M.2 WiFi
External Bay Slim Optical Disc Drive
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan