JUMO Thermocouple Type L 901120/10-1042-15-500-668-04/000 460mm Length, 15mm Diameter to +570°C 1pc
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 901120/10-1042-15-500-668-04/000 |
---|---|
Unit | 1pc |
Thermocouple Type | L |
Probe Diameter (mm) | 15 |
Probe Length (mm) | 460 |
Termination Type | Connection Head |
Maximum Temperature Sensed (°C) | 570 |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 March 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Plug-in thermocouple with connection head, B15 format, type K and L
For temperatures from -200°C to +570°C (type L)
For temperatures from -200°C to +1200°C (type K)
Connection head for ambient temperatures up to 100°C
For measurements in liquid and gaseous media
For temperatures from -200°C to +570°C (type L)
For temperatures from -200°C to +1200°C (type K)
Connection head for ambient temperatures up to 100°C
For measurements in liquid and gaseous media
Use
Areas of application include heating system, oven and apparatus constructionKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan