JUMO Thermocouple Type L 901250/32-1042-3-300-11-2500/000 300mm Length, 3mm Diameter to +800°C 1pc

#Nomor SKU S045811654
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 901250/32-1042-3-300-11-2500/000
Unit 1pc
Thermocouple Type L
Probe Diameter (mm) 3
Probe Length (mm) 300
Termination Type Cable
Maximum Temperature Sensed (°C) 800
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mineral insulated thermocouples in accordance with DIN 43710 and IEC 584, types K and L
For temperatures from -200°C to +1200°C
With reinforcing sleeve and silicon-insulated 0.5 mm2 compensating lead
Rapid response times
Application-specific installation length

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan