M7 Cordless Leaf Blower DLB-102 1unit
      Rp1.499.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | DLB-102 | 
|---|---|
| Unit | 1unit | 
| Air Speed (m/s) | 45 | 
| Rating Voltage (V) | 18 | 
| Battery (AH) | Li-Ion 5.0 | 
| Air Flow Capacity (cfm) | 460 | 
| Completely Charged (V) | 20 | 
| Berat (Kg) | 2.6 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 March 2025 | 
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 | 
Informasi Produk
Description
-Two Air Ducts: Designed for easy installation and efficient airflow.
-Ergonomic Handle: Features a soft grip for enhanced comfort during use.
-Electronic Signal Switch: Provides easy and precise control.
-Versatile Applications: Suitable for lawn grooming, snow removal, and dust removal.
-Ergonomic Handle: Features a soft grip for enhanced comfort during use.
-Electronic Signal Switch: Provides easy and precise control.
-Versatile Applications: Suitable for lawn grooming, snow removal, and dust removal.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
            Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
        Pengembalian Barang 14 hari
            Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
        
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    
 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp