M7 Cordless Impact Wrench DW-404A[KIT] 1set

#Nomor SKU S045808784
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW-404A[KIT]
Unit 1set
Square Drive (inch) 1/2
Square Drive (mm) 12.7
Bolt Capacity M6~M16
Maximum Torque (ft-lbs) 660
Maximum Torque (N m) 900
No Load Speed (rpm) 0-900 / 0-1400 / 0-1800 / 0-2200
Impact Rate (ipm) 0-1150 / 0-1700 / 0-2300 / 0-2500
Overall Length (mm) 130
Rating Voltage (V) 18
Battery (AH) Li-ion 5.0
Completely Charged (V) 20
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-2pcs 5.0Ah Li-ion battery
-1pc charger
-4-speed power selection offers precise fastening control.
-Tool with a reverse loose stop mode for added convenience.
-The bare tool weighs only 1.2 kg, ensuring lightweight and easy handling.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan