CKD Air Operated Valve PV5G-6-FHG-D-3-N 1pc

#Nomor SKU S045794063
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PV5G-6-FHG-D-3-N
Unit 1pc
ISO Size 1
Solenoid Position (P pressurization type) 3-position all ports closed
Voltage (VDC) 24
Response Time (ms) 300 (when ON), 50 (when Neutral)
Working Fluid Compressed air
Maximum Working Pressure (MPa) 1.0
Minimum Working Pressure (MPa) 0.20
Fluid Temperature (°C) 5 to 60
Lubrication Not required
Degree of Protection Dust/jet-proof (equivalent to IP65)
Vibration Resistance (m/s²) 50 or less
Shock Resistance (m/s²) 300 or less
Atmosphere Containing corrosive gas is impermissible
With Indicator Light and Surge Suppressor Yes
Valve Type and Operation Pilot-operated soft spool valve
Leakage (cm³/minute) 10 (ANR) or less (A, B->R port)
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan