AUKEY Power Bank PB-Y46 GY Gray 10000mAh, 15W 1pc

#Nomor SKU S045763373
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PB-Y46 GY
Unit 1pc
Color Gray
Capacity (mAH) 10000
Input Power (V/A) Micro USB In: 5/2.4=12W; USB-C Input: 5/3=15W
Output Power (V/A) USB-C output: 5/3=15W; USB-A output: 5/3=15W
Output Power (W) USB A + USB C: 15; Max : 15
Dimensions (mm) 125.6x70x15
Input Power (W) 15
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 March 2025
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
FAST CHARGING 15W
Charge perangkat anda secara cepat dengan daya 15W Type C & USB A
TRAVEL FRIENDLY
Jangan takut karena semua powerbank Aukey sudah Airplane Friendly, bisa dibawa ke bandara dan pesawat, siap menemani kamu pergi kemana saja
MULTI PORT
Memiliki 1 Port USB A Port Out 15W, Dan 1 Port USB C In/Out 15W
MULTI CHARGING
Charge 2 perangkat anda secara bersamaan
MULTI KOMPATIBEL
Bisa Digunakan di semua jenis perangkat termasuk IOS, Android, Nitendo Switch, Tablet, TWS, SmartWatch
PROTEKSI PENUH
Melindungi perangkat kesayangan anda dari overheat, overvoltage, overcurrent, overcharge dan short circuit, Mampu mengatur dan menyesuaikan daya yang diperlukan oleh perangkat anda
PORTABLE, SLIM DAN ULTRA COMPACT
Mudah disimpan dan dibawa kemana saja karena ukuran nya yang slim dan praktis
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan