GOLDENSEA Wire Mesh 60 Stainless Steel 304 0.14mmx1.5m 1roll(1m)
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1roll(1m) |
---|---|
Mesh Size | 60 |
Material | Stainless Steel 304 |
Thickness (mm) | 0.14 |
Length (m) | 1 |
Width (m) | 1.5 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKegunaan
- Proses Filter- Ayakan
- Pajangan
- Pemisah
- Kawat nyamuk
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan