GOLDENSEA Wire Mesh 60 Stainless Steel 201 0.18mmx1m 1roll(20m)

#Nomor SKU S045749964
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(20m)
Mesh Size 60
Material Stainless Steel 201
Thickness (mm) 0.18
Length (m) 20
Width (m) 1
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Kegunaan
- Proses Filter (Cement, Air, Pasir, Jus, Liquid, Minyak, dll)
- Ayakan
- Pajangan
- Pemisah
- Kawat nyamuk

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan