LECHUZA Planter CUBE Color 13478 Sand 1pc

#Nomor SKU S045747465
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13478
Unit 1pc
Color Sand
Height (mm) 135
Included Accessories Liner planter, water level gauge, water absorption stick
Inner Dimension (mm) 120
Length (mm) 140
Material Resin
Water Capacity (L) 0.7
Width (mm) 140
M Code 25021178
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please make sure that there is a hole with a diameter of 7mm or more on the bottom of the pot to be installed.
Use
For indoor greening of visitor spaces, offices, etc. For tabletop, desk top and wall greening.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan