Deli Slotted Screwdriver EDL6282001T 8x200mm 1pc

#Nomor SKU S045743962
Wishlist
Rp17.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EDL6282001T
Unit 1pc
Size (mm) 8x200
Material Bit : Cr-V dengan lapisan baja SUP11; Handle : TPR + PP
Diameter (mm) 8
Length (mm) 200
Packing Type Plastic Hanger
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Tip magnetik
- Pegangan berbahan karet dan plastik yang nyaman; Tekstur permukaan anti slip, anti gores dan anti minyak
- Desain pegangan yang mencegah obeng berputar/menggelinding saat bekerja
- Mata obeng minus cocok untuk memutar baut yang sulit dijangkau dan dapat digunakan untuk mencongkel suatu benda
- Ujung tip obeng dapat digunakan secara bergantian, dimagnetisasi secara integral untuk magnet yang kuat dan tahan lama

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan