TRUSCO Re-Peeling Rifrector Tape TSRFT25-W White 1roll

#Nomor SKU S045714382
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSRFT25-W
Unit 1roll
Adhesive Acrylic
Adhesive Force (N/mm) 5.2
Base Material Polyvinyl chloride (PVC)
Color White
Main application For safety measures in factories and warehouses, safety supplies for road construction, car wrapping, etc.
Tape Length (m) 5
Tape Thickness (mm) 0.17
Tape Width (mm) 25
Tensile Strength (N/25mm) 30
M Code 21613824
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Uses an adhesive that is easy to reapply and does not allow air to enter.
Because it is elastic, it fits perfectly on curved surfaces.
5 years outdoor weather resistance.
Use
For safety measures in factories and warehouses, security supplies for road construction, car wrapping, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan