YAMADA Repair Part AK-2025 for Air Motor Side of NDP-20/25 Series AK-2025 1pc
Rp9.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AK-2025 |
---|---|
Unit | 1pc |
Connection Bore Diameter (mm) | 6.5 to 9.5 |
Discharge Port Diameter | 3/4-1 |
Discharge Rate (L/minute) | 160 |
Discharge Rate (ml/minute) | 160000 |
Included Accessories | Parts exploded view, parts list |
Material | Air motor body = Aluminium Alloy (ADC12) |
Maximum Discharge Pressure (MPa) | 0.7 |
Maximum Discharge (L/hour) | 9600 |
Maximum Flow Rate (L/minute) | 160 |
Maximum Pressure (bar) | 7 |
Noise Level (dB) | 86 |
Opening Diameter (mm) | Call = 20, 25 |
Operating Pressure Range (MPa) | Pump air = 0.2 to 0.7 |
Pump Diameter | 36954 |
Temperature (°C) | Transportable = 0 to 60 |
Usable Viscosity (mPa.s) | Liquid density = 8000 |
M Code | 79678325 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Applicable models: YAMADA NDP-20 and NDP-25 seriesFeature
This is a repair parts kit for the air motor of the YAMADA air-driven diaphragm pump NDP-20/25 series.General consumable parts are included in the set, making it easy to maintain the diaphragm pump you are using.
Use
For YAMADA NDP-20/25 series air motors.For repairing NDP-20/25 series air motors.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan