Vessel Ball Grip Insulated Screwdriver 200-2-100 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 200-2-100 |
---|---|
Unit | 1pc |
AS ONE Part Number | 64-3669-86 |
Cutting edge magnet | Yes |
Set Content | Single item |
Tip Shape | Plus |
Tip Size | No.2 |
M Code | 62646834 |
Berat (Kg) | 2.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Be sure to disconnect the electric circuit of the live line before work. - Please check in advance that the usage environment is AC1000V, DC1500V or less. - Be sure to wear insulating gloves when working. - Insulation function is with the grip part. Only the red shaft cover - If the shaft cover or tool body is damaged, stop using it immediately.Feature
The slim shape with no steps makes it easy to work in narrow spaces. It is up to 22% lighter than the conventional product (No.225).Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan