TOKISEI Smart Table SMTB-M990 1pc

#Nomor SKU S045642777
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMTB-M990
Unit 1pc
Base Diameter (mm) 300
Color Black
Foot Plate Material Steel / surface coated stainless steel
Height (mm) 990
Leg Color Silver
Length (mm) 300
Main Unit Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) 300x300x990
Material Pole = Aluminium/Anodized finish (Silver), Top plate = Acrylic plate, Base = Steel/Surface-coated stainless steel (Silver)
Opening Width (mm) 300
Pipe Length (mm) 990
Pole Material Aluminium extruded material / alumite finish (silver)
Top Plate Color Black
Top Plate Material Acrylic plate
Top plate thickness (mm) 5
Taper (mm) 300
Wicth Between Leg (mm) 990
M Code 28701349
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is a compact table that can be installed in a small space. The stylish design and simple structure make it hard to break. It can be stored compactly when not in use. Made in Japan with high quality.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan