Takumi Ink Line String 15 Generated Color 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 15 |
---|---|
Unit | 1pc |
Card Size (mm) | 195x113 |
Color | Generated Color |
Height (mm) | 195 |
String Length (m) | About 73 |
Thickness (mm) | About 7 |
Thread Material | Pure silk |
Width (mm) | 113 |
Wire Diameter (mm) | About 0.4 |
M Code | 79857830 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Please use and store out of reach of small children.- Cutting the thread with your hands or teeth may cause injury.
- Do not cut the thread with fire.
- Do not use for any purpose other than intended.
- Due to manufacturing, there may be seams in the thread.
Feature
It is less likely to stretch and allows for accurate marking.Use
Replacement thread for SumitsuboKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan