SEKISUI Lakban Kain Masking N83P03N Pink 1roll
Rp87.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | N83P03N |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Adhesion Strength (N/25mm) | 5 |
| Adhesive Strength (N/10mm) | 2 |
| Color | Pink |
| Tape Length (m) | 25 |
| Tape Width (mm) | 50 |
| Thickness (mm) | 0.13 |
| Tensile Strength (N/24mm) | 24 |
| M Code | 25943884 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
You can easily cut straight by hand.It is a tape that can be pasted and peeled off with a film material that is very easy to cut.
Tape drawer is light and smooth.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan