RIKENDIA Diamond Cutter 12 JJ 30.5H 1sheet

Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12 JJ 30.5H
Unit 1sheet
AS ONE Part Number 64-8568-95
Blade Thickness (mm) 2.8
Chip Height (mm) 7
Diamond Layer Thickness (mm) 2.8
Hole Diameter (mm) 30.5 / (attached ring) 20, +22, +25.4
Finish Material Base metal = Tool steel, Tip = Diamond abrasive grains, etc.
Maximum Operating Speed (rpm) 6300
Outer Diameter (mm) 305
Suitable Material Reinforced concrete, pile, general concrete secondary products
Type Dry type
M Code 60876674
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It also supports cutting reinforced concrete and high-strength concrete.
Hand cutter, engine type, electric type compatible
Use
Reinforced concrete, pile, general concrete secondary products

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan