RIKENDIA Diamond Cutter 4 SR-1.4T 20H 1sheet
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4 SR-1.4T 20H |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| AS ONE Part Number | 64-8693-64 |
| Blade Thickness (mm) | 1.4 |
| Chip Height (mm) | 5 |
| Diamond Layer Thickness (mm) | 1.4 |
| Hole Diameter (mm) | 20 / (attached ring) 15 |
| Finish Material | Base metal = Tool steel, Tip = Diamond abrasive grains, etc. |
| Maximum Operating Speed (rpm) | 14500 |
| Outer Diameter (mm) | 100 |
| Suitable Material | Porcelain tile, pottery tile, concrete |
| Type | Wave type |
| M Code | 60876638 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is useful in the field for both tile and concrete cutting.15 plastic ring standard included
Use
It also supports porcelain tile and pottery tile concrete cutting.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan