RIKENDIA Diamond Cutter 4 SR-1.0T 20H 1sheet

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4 SR-1.0T 20H
Unit 1sheet
AS ONE Part Number 64-8693-16
Blade Thickness (mm) 1
Chip Height (mm) 5
Diamond Layer Thickness (mm) 1
Hole Diameter (mm) 20 / (attached ring) 15
Finish Material Base metal = Tool steel, Tip = Diamond abrasive grains, etc.
Maximum Operating Speed (rpm) 14500
Outer Diameter (mm) 100
Suitable Material Porcelain tiles, hard tiles, pottery tiles
Type Wave type
M Code 60876647
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With a thin blade of 1.0 mm, it has good sharpness and finish.
15 plastic ring standard included
Use
For cutting porcelain tiles, hard tiles, and pottery tiles.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan