PROMART Meteran GUG2555H 1pc

#Nomor SKU S045602450
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GUG2555H
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-8543-41
Horizontal Holding (m) 2.4
Tape Length (m) 5.5
Tape Material Steel
Tape Width (mm) 25
M Code 64119677
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A compact body with rubber that pursues small size.
Comes with a shock absorber that prevents the case and claws from breaking.
It is a tape that is particular about the visibility of the back side.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan