Plaster Umaku Nureru Trowel UK-240 1pc
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | UK-240 |
---|---|
Unit | 1pc |
Dimensions (mm) | 240x270 |
Height (mm) | 70 |
Length (mm) | 270 |
Material | For hard plastic |
Width (mm) | 240 |
M Code | 39536436 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
The material is much easier to put on walls and trowels. Bending is the secret of ease of use.Use
Carpenter, interior decoration, remodeling, painting, plastering.Umaku Nureru trowel.
work
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan