Nitto L Adhesive Cloth Tape Pro 3000 75X25 Cardboard Color 1roll
      Rp209.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | Pro 3000 75X25 | 
|---|---|
| Unit | 1roll | 
| Adhesion Strength (N/25mm) | 15 | 
| Adhesive | Rubber Type | 
| Adhesive Force (N/mm) | 15/25 | 
| Base Material | Staple fiber cloth | 
| Color | Cardboard Color | 
| Tape Length (m) | 25 | 
| Tape Thickness (mm) | 0.3 | 
| Tape Width (mm) | 75 | 
| Tensile Strength (N/25mm) | 150 | 
| M Code | 68149278 | 
| Berat (Kg) | 0.7 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 | 
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 | 
Informasi Produk
Feature
Excellent for use on uneven surfaces. Excellent weather and water resistance. Strong adhesive type.Use
For filtering void pipes and fixing curing plywood, for closing holes in pipe openings, for fixing various materials, for heavy packaging.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
            Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
        Pengembalian Barang 14 hari
            Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
        
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    %2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Nitto%20L%20Adhesive%20Cloth%20Tape/Nitto%20L%20Adhesive%20Cloth%20Tape%20Pro%203000%2075X25%20Cardboard%20Color%201roll/nhS045572845-1.jpg)
 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp