Motoyuki Global Saw for Concreate GDS-SCP-100 1sheet
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GDS-SCP-100 |
---|---|
Unit | 1sheet |
Blade Thickness (mm) | 5 |
Chip Height (mm) | 7 |
Hole Diameter (mm) | 20 |
Material | Diamond abrasive, tool steel |
Maximum Operating Speed (rpm) | 14500 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Shape | Single type |
Thickness (mm) | 5 |
Hole Diameter of Attached Ring (mm) | 15 |
M Code | 60918725 |
Berat (Kg) | 2.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan