MK Automatical Locking for Sliding Door P-215 337 1set

#Nomor SKU S045560378
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-215 337
Unit 1set
Applicable Door Thickness (mm) For 33 (29.5 to 34.0)
Height (mm) 150
Material Stainless steel/Steel plate
Remark Without display
Width (mm) 50
M Code 79874054
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The sickle will automatically engage when the door is closed.
This prevents the door from bouncing back or forgetting to close it.
Use
As a hook lock for interior sliding doors.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan