3M Window Film Frost 7010713015 Translucent White 1roll

#Nomor SKU S045545436
Wishlist
Rp86.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7010713015
Unit 1roll
Adhesion Strength (N/25mm) 14
Color Translucent White
Length (m) 30
Material Polyester Film
Shielding Coefficient 0.5
Tensile Strength (N/25mm) 310
Visible Light Transmittance (%) 26
Width (m) 1.27
M Code 89669922
Berat (Kg) 7.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The chic and easy-to-use frosted exterior and a wide variety of colors change the exterior of the building and at the same time protect the privacy of its users.
It also has a glass shatterproof effect and an ultraviolet ray blocking function.
Use
Building glass design, blindfold effect, shatterproof, UV protection.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan